Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76287
Cod. Produttore
GW76287
Cod. EAN
8011564244078

Informazioni di prodotto

Le cassette di derivazione GW Connect offrono soluzioni robuste e versatili per installazioni elettriche e di automazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al fondo predisposto per guida DIN
  • Viti di fissaggio imperdibili in acciaio inox per maggiore praticità
  • Accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato per personalizzazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in alluminio pressofuso resistente e durevole
  • Versioni ATEX disponibili per ambienti a rischio
  • Protezione stagna che garantisce sicurezza e affidabilità
Serie GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell'automazione. L'offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

lunghezza

406.5 mm

larghezza

312.5 mm

profondità

157.1 mm

allineabile

materiale

alluminio

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

resistente alle intemperie

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

colore

grigio

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE - IN ALLUMINIO PRESSOFUSO - NON VERNICIATA - 392X298X149 - IP66