Prodotti / Distribuzione elettrica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB80SG4
Cod. Produttore
KSB80SG4
Cod. EAN
3606480006159

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione 80 A Fusibile BS88A1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione 80 A Fusibile BS88A1

colore

Bianco

larghezza

128 mm

altezza

202 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

444 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

esecuzione delle prese

Altro

Corrente nominale in AC 50 Hz

80 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Cassetta di derivazione 80 A Fusibile BS88A1