Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB160SG4
Cod. Produttore
KSB160SG4
Cod. EAN
3606480005749

Informazioni di prodotto

Cassetta di derivazione 160 A Fusibile BS88

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta di derivazione 160 A Fusibile BS88

colore

Bianco

larghezza

207 mm

altezza

332 mm

numero RAL

9001

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

5

lunghezza

482 mm

grado di protezione (IP)

IP55

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

Corrente nominale in AC 50 Hz

160 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 690 V

Serie

Canalis KS

Produttore

Cassetta di derivazione 160 A Fusibile BS88