Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE035604
Cod. Produttore
035604

Informazioni di prodotto

Cassette di derivazione metalliche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cassette di derivazione metalliche 200 x 200 x 120 mm. Cassette in lamiera d’acciaio spessore 9/10um. Fissaggio del coperchio con viti antisfilamento. Verniciatura poliestere RAL 7035. Equipaggiate con 2 montanti verticali preforati Grado di protezione IP66 secondo EN 60529 e IK10 secondo EN 50102.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

200 mm

profondità

120 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

120 mm

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

116 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Integrità del circuito

Altro

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

spessore materiale scatola

0,9 mm

spessore materiale porta/coperchio

0,9 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

ATLANTIC