Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB07913
Cod. Produttore
B07913
Cod. EAN
8015892622171

Informazioni di prodotto

La cassetta di derivazione IP55 BOB07913 offre protezione avanzata e versatilità per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte (150x11 cm)
  • Materiali robusti per una maggiore durabilità e sicurezza
  • Conformità agli standard IP55 per ambienti interni ed esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro polvere e getti d’acqua
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Gestione ordinata dei cablaggi per manutenzione semplificata
Descrizione del produttore: La cassetta di derivazione IP55 BOB07913 è progettata per garantire protezione e resistenza in ambienti elettrici. Realizzata con materiali robusti, assicura un elevato grado di protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durabilità. Le dimensioni di 150x11 permettono un’agevole gestione dei cablaggi e delle connessioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per impianti elettrici professionali. Questo prodotto è indicato per chi cerca un contenitore resistente e funzionale per la protezione degli impianti elettrici in diverse condizioni ambientali.

fissaggio del coperchio

avvitato

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP55

forma

rettangolare

profondità

70 mm

lunghezza

150 mm

tensione di isolamento nominale Ui

750 V

senza alogeni

temperatura di impiego

-25 °C

numero di ingressi

10

inserimento dal retro

larghezza

110 mm

Produttore

Cassetta derivazione IP55 resistente protezione polvere e acqua 150x11 per impianti elettrici professionali