› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta derivazione blindata 800x600x250 mm montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN8625K
Cod. Produttore SRN8625K
Cod. EAN 8015646753458

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600x250 mm
  • Porta: cieca
  • Piastra di fondo: inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: custodia metallica

Descrizione del prodotto

La cassetta da parete TUSRN8625K è una soluzione robusta e versatile per la realizzazione di quadri elettrici conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, in linea con la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE. Progettata con porta cieca singola e dotata di serratura, garantisce sicurezza e protezione ottimale per componenti elettrici. La struttura è realizzata per un montaggio a parete, con dimensioni interne di 800x600x250 mm, offrendo ampio spazio per l'installazione di dispositivi. La cassetta appartiene alla serie SR2, caratterizzata da un grado di protezione IP65, che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche impegnative. La semplicità di assemblaggio e la qualità costruttiva ne fanno un prodotto affidabile e duraturo per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 800x600x250mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

182 mm

numero di file

4

tipo di copertura

Porta

profondità interna

233,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

25

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

100

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassetta derivazione blindata 800x600x250 mm montaggio parete