› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta derivazione blindata 500x300x200 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN5320K
Cod. Produttore SRN5320K
Cod. EAN 8015646753298

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x300x200 mm
  • Tipo: Cassetta con porta cieca
  • Piastra di fondo: Inclusa
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado protezione: IP non specificato
  • Norme conformità: EN IEC 61439-2, 62208, 60529
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

La cassetta di derivazione TUSRN5320K è un contenitore da parete progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una porta singola cieca con serratura integrata per una maggiore sicurezza. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua, assicurando l'idoneità per installazioni in ambienti industriali o esterni. Le dimensioni generose di 500x300x200 mm offrono ampio spazio per l'alloggiamento di componenti elettrici e dispositivi di comando. Il design semplice e funzionale facilita l'accesso e la manutenzione, mentre la robustezza della struttura assicura durata e affidabilità nel tempo. La porta cieca, priva di trasparenze, protegge efficacemente i componenti interni da agenti esterni e interferenze visive. Questo prodotto è conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, garantendo standard elevati di sicurezza e qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 500x300x200mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

132 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassetta derivazione blindata 500x300x200 mm per impianti elettrici