› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassetta derivazione blindata 400x400x200 mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN4420K
Cod. Produttore SRN4420K
Cod. EAN 8015646753250

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x400x200mm
  • Tipo: Custodia con porta cieca
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado protezione: IP non specificato
  • Normative: EN IEC 61439-2, 62208, 60529
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Accessori: Piastra di fondo inclusa

Descrizione del prodotto

Custodia da parete in acciaio con porta cieca singola dotata di serratura di sicurezza. Il prodotto è progettato per il montaggio a parete e garantisce un elevato grado di protezione IP65, idoneo per installazioni elettriche conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. Le dimensioni della cassetta sono 400x400x200 mm, con piastra di fondo inclusa per facilitare il fissaggio dei componenti interni. La struttura robusta e la porta cieca assicurano protezione e sicurezza, mentre la serratura integrata offre un sistema di chiusura affidabile per l'accesso controllato agli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with blind door + back plate 400x400x200mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

132 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassetta derivazione blindata 400x400x200 mm per installazioni elettriche