› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

CASSETTA DA PARETE PER PRESE FISSE VERTICALI - 63A SENZA BASE FUSIBILI - IP67

Cod. Rexel GWGW66686
Cod. Produttore GW66686
Cod. EAN 8011564126411

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Corrente nominale: 63A SBF
  • N. prese alloggiabili: 1
  • Entrate superiori: 2xØ 29/37 mm
  • Entrate inferiori: 1xØ 37/47 mm
  • Resistenza filo incandescente: 650 °C
  • Serie: IB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE 63 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

CASSETTA DA PARETE PER PRESE FISSE VERTICALI - 63A SENZA BASE FUSIBILI - IP67
€ 12,28 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info