› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

CASSETTA DA PARETE PER PRESE FISSE ORIZZONTALI - 16/32A SBF - IP44

Cod. Rexel GWGW66676
Cod. Produttore GW66676
Cod. EAN 8011564040342

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP44
  • Resistenza urti: IK08
  • Prese alloggiabili: 1
  • Corrente prese: 16/32 A
  • Entrate laterali: 4xØ 23
  • Entrate superiori: 3xØ 23
  • Entrate inferiori: 3xØ 23
  • Serie: IB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

CASSETTA DA PARETE PER PRESE FISSE ORIZZONTALI - 16/32A SBF - IP44
€ 5,30 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info