Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Incassato
colore
Grigio
larghezza
103 mm
altezza
235 mm
profondità
70 mm
numero RAL
7035
Materiale del corpo
Plastica
tipo di chiusura
Altro
grado di protezione (IP)
IP65
esecuzione coperchio
Chiuso
Serie
Kaedra Box / Kaedra MC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te