› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO DI PRESE FISSE VERTICALI - 16/32A SBF/CBF/AUTOMATIKA - IP55

Cod. Rexel GWGW66683N
Cod. Produttore GW66683N
Cod. EAN 8011564749641

Informazioni principali

  • Serie: IB
  • Grado di protezione: IP55
  • Corrente prese: 16/32 A
  • Resistenza urti: IK08
  • Temp. min. installazione: -15°C
  • Resistenza filo incandescente: 650 °C
  • Materiale: Muratura
  • Foratura fondo: Fresa multi-diametro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

CASSETTA CON CORNICE PER INCASSO DI PRESE FISSE VERTICALI - 16/32A SBF/CBF/AUTOMATIKA - IP55
€ 12,34 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info