Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Borse e cassette porta attrezzi /

Cod. Rexel
IC457202
Cod. Produttore
457202
Cod. EAN
4005187572025

Informazioni di prodotto

Cassetta assortimento EuroPlus Flex 15

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta assortimento con vaschette separate in polipropilene antiurto, misure esterne 370x290x55mm

colore

Nero

con coperchio

materiale

Plastica

Con impugnatura

Impilabile

trasparente

con serratura

Larghezza esterna

290 mm

Altezza esterna

370 mm

Profondità esterna

55 mm

Produttore

CASSETTA ASSORTIMENTO EUROPLUS FLEX