Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Cassette e Borse Porta Attrezzi /

Cod. Rexel
IC457430
Cod. Produttore
457430
Cod. EAN
4005187574302

Informazioni di prodotto

Cassetta assortimento EuroPlus Basic >S<47/7-36 nera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta assortimento con suddivisione variabile in polipropilene, misure esterne 465x375x72mm

colore

Nero

con coperchio

materiale

Plastica

Con impugnatura

trasparente

con serratura

Larghezza esterna

375 mm

Altezza esterna

465 mm

Profondità esterna

72 mm

Produttore

CASSETTA ASSORTIMENTO EUROPLUS BASI