Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Borse e cassette porta attrezzi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Blu
con coperchio
materiale
Plastica
Con impugnatura
trasparente
con serratura
Larghezza esterna
185 mm
Altezza esterna
290 mm
Profondità esterna
46 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te