Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Borse e cassette porta attrezzi /

Cod. Rexel
IC457190
Cod. Produttore
457190
Cod. EAN
4005187571905

Informazioni di prodotto

Cassetta assortimento EuroPlus Basic 18-9

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cassetta assortimento con suddivisione fissa in polipropilene, misure esterne 80x149x40mm

con coperchio

materiale

Plastica

Impilabile

trasparente

con serratura

Larghezza esterna

149 mm

Altezza esterna

180 mm

Profondità esterna

40 mm

Produttore

CASSETTA ASSORTIMENTO EUROPLUS BASI