› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Cassetta a parete ABS 291x241x87 mm con coperchio opaco IP66 IK07 grigio RAL 7035 isolamento classe II certificata

Cod. Rexel SLNSYTBS29248
Cod. Produttore NSYTBS29248
Cod. EAN 3606480165368

Informazioni principali

  • Dimensioni esterne: 291x241x88 mm
  • Dimensioni interne: 275x225x80 mm
  • Materiale: ABS con 45% riciclato
  • Grado protezione: IP66, IK07
  • Classe isolamento: II
  • Resistenza al fuoco: 650 °C
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: Enclosures

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PanelSeT TBS - Cassetta in ABS con coperchio opaco A20. Interno 275 x 225 x 160 mm. Esterno 291 x 241 x 88 mm. Cassetta a parete. Coperchio pieno basso. Serratura con vite prigioniera piatta all'esterno dell'area sigillata. Certificazioni: DEMKO, SEMKO, TÜV. Resistenza al fuoco 650°. ABS (acrilonitrile butadiene-stirene). IP66 (NEMA 4.4X), IK07, grigio RAL 7035, Isolamento classe II. Set di 2 unità. Temperatura ambiente di stoccaggio/funzionamento: (da -15 a 40 °C)/(da -25 a 60 °C).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

241 mm

altezza

291 mm

profondità

88 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di copertura

Coperchio

numero di ingressi per conduttori

2

profondità interna

80 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per parafulmine

spessore materiale scatola

12,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

12,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

4

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Tipo di rivestimento

Altro

Serie

Enclosures

Cassetta a parete ABS 291x241x87 mm con coperchio opaco IP66 IK07 grigio RAL 7035 isolamento classe II certificata