Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3DM8615T
Cod. Produttore
NSYS3DM8615T
Cod. EAN
3606480158513

Informazioni di prodotto

Cassetta 3D appl. modulari 800X600X150

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cassetta compatta Spacial S3DM per montaggio a parete è disponibile in grigio ed è progettata per applicazioni di distribuzione modulare. La cassetta compatta è composta da corpo, placca passacavi, porta e serratura. La cassetta compatta è realizzata in acciaio (corpo) e acciaio e vetro Securit® (porta) che la rende durevole e resistente. Ha un grado di protezione IP66 e IK08, che contribuisce a proteggere da urti, acqua e polveri. Dimensioni: (A) 800 mm x (L) 600 mm x (P) 150 mm. È progettata per l'installazione di un telaio modulare DLM. Presenta una guida frontale a forma di grondaia, lamiera a doppio spessore, corpo in un unico pezzo. La porta è in vetro. Presenta 1 porta con lato di apertura reversibile. Include una serratura a 3 punti a doppia barra da 3 mm. Presenta una finitura superficiale in polvere epossidica a base poliestere, che garantisce una finitura luminosa, uniforme ed esteticamente gradevole. Il dispositivo è qualificato come prodotto Green Premium, con un impiego minimo di sostanze pericolose. La cassetta compatta è certificata BV, DNV, GL, PIX, C. Certificata UL.

con porta di visione

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

1

fissaggio al palo

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

larghezza

600 mm

profondità

150 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

800 mm

montaggio a parete

Serie

Systems_and_network_products_for_small_commercial

Produttore

Cassa Spacial S3D per applicazioni modulari 800X600X150