Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM9U4P
Cod. Produttore
NSYVDM9U4P
Cod. EAN
3606480174520

Informazioni di prodotto

Cassa Spacial S3D con rack 19" girevole 9U 500X600X400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La cassetta SLNSYVDM9U4P è un prodotto versatile e robusto, progettato per soddisfare le esigenze di installazione in ambito elettrico. Realizzata in acciaio di alta qualità e verniciata a polvere con un elegante colore grigio RAL 7035, questa cassetta offre una resistenza eccellente e una protezione duratura contro gli agenti esterni. Le sue dimensioni generose di 500x600x40 mm garantiscono ampio spazio per il cablaggio e l'organizzazione dei componenti elettrici. La struttura è progettata per facilitare il montaggio e l'accesso, rendendo l'installazione semplice e veloce. Grazie alla sua robustezza e al design funzionale, la cassetta è ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

500 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Spacial VDM

Produttore

CASSETTA 3D 19P GIREV.9U 500X600X40