Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM16U4P
Cod. Produttore
NSYVDM16U4P
Cod. EAN
3606480174544

Informazioni di prodotto

Cassa Spacial S3D con rack 19" girevole 16U 800X600X400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spacial VDM - Rack a parete (1 corpo). Profondità armadio 400 mm. Cassetta compatta. Rack girevole. Per elettronica e reti. Porta in vetro. 16 unità (19 pollici). Serratura a doppia barra da 3 mm. Placca passacavi standard. Cassetta rack in acciaio. Grigio RAL 7035. Norma IEC 62208.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Spacial VDM

Produttore

CASSETTA 3D 19P GIREV.16U 800X600X4