Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM13U4P
Cod. Produttore
NSYVDM13U4P
Cod. EAN
3606480174537

Informazioni di prodotto

Cassa Spacial S3D con rack 19" girevole 13U 700X600X400

Documentazione tecnica

La cassetta SLNSYVDM13U4P è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire un'ottima protezione e organizzazione dei componenti elettrici. Con dimensioni di 700x600x400 mm, offre un ampio spazio interno per il cablaggio e l'alloggiamento di dispositivi elettrici. Realizzata in acciaio e verniciata a polvere con un elegante colore grigio RAL 7035, questa cassetta non solo è resistente ma anche esteticamente gradevole, integrandosi facilmente in vari ambienti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design intelligente consente una facile installazione e manutenzione. È ideale per l'uso in applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La cassetta è progettata per resistere a condizioni ambientali difficili, proteggendo efficacemente gli impianti elettrici da polvere e umidità. Con le sue caratteristiche di alta qualità, rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

incasso a parete

con porta di visione

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

1

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

larghezza

600 mm

profondità

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

700 mm

montaggio a parete

Serie

Spacial_VDM

Produttore

CASSETTA 3D 19P GIREV.13U 700X600X4