Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM8U4FP
Cod. Produttore
NSYVDM8U4F
Cod. EAN
3606480174568

Informazioni di prodotto

Cassa Spacial S3D con rack 19" fisso 8U 400X600X400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La cassetta 3D fissa 8U, con dimensioni di 400x600x40 mm, è progettata per offrire una soluzione robusta e versatile per l'installazione di apparecchiature elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità e verniciata a polvere di un elegante grigio RAL 7035, questa cassetta garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua struttura compatta consente un'ottima organizzazione degli spazi, rendendola ideale per ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, è adatta per una vasta gamma di applicazioni elettriche, offrendo un accesso facilitato ai componenti interni. La cassetta è progettata per un'installazione semplice e sicura, assicurando un'efficace protezione delle apparecchiature.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

400 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Spacial VDM

Produttore

CASSETTA 3D 19P FISSO 8U 400X600X40