Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM5U4F
Cod. Produttore
NSYVDM5U4F
Cod. EAN
3606480174551

Informazioni di prodotto

Cassa Spacial S3D con rack 19" fisso 5U 300X600X400

Documentazione tecnica

La cassetta 3D di dimensioni 300x600x40 mm è un prodotto robusto e versatile, progettato per rispondere alle esigenze di installazione elettrica in ambienti professionali. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre una protezione ottimale per i componenti elettrici. La finitura in verniciatura a polvere grigia non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche una resistenza superiore agli agenti atmosferici e all'usura. Questa cassetta è ideale per applicazioni che richiedono una robustezza strutturale e una lunga durata nel tempo. La sua progettazione intelligente consente un'installazione semplice e rapida, rendendola un'ottima scelta per elettricisti e professionisti del settore. La compatibilità con vari accessori elettrici la rende una soluzione flessibile per ogni progetto di cablaggio.

con porta di visione

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

1

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

larghezza

600 mm

profondità

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

300 mm

Serie

Spacial_VDM

Produttore

CASSETTA 3D 19P FISSO 5U 300X600X40