Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM17U4F
Cod. Produttore
NSYVDM17U4F
Cod. EAN
3606480174599

Informazioni di prodotto

Cassa Spacial S3D con rack 19" fisso 17U 800X600X400

Documentazione tecnica

La cassetta SLNSYVDM17U4F è un prodotto robusto e versatile, progettato per soddisfare le esigenze di installazione nel settore elettrico. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre una resistenza superiore e una protezione efficace contro gli agenti esterni. Con dimensioni di 800x600x4 mm, questa cassetta fissa da 17U è ideale per ospitare una varietà di componenti elettrici, garantendo un’organizzazione ottimale degli spazi interni. Il colore grigio con verniciatura a polvere non solo conferisce un aspetto elegante, ma assicura anche una durata maggiore nel tempo. Grazie al design pratico, la cassetta è facilmente installabile e si adatta perfettamente a diverse configurazioni, rendendola una scelta ideale per professionisti e installatori.

con porta di visione

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

1

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK08

colore

grigio

numero RAL

7035

adatto per montaggio metrico

numero di porte

1

larghezza

600 mm

profondità

400 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

800 mm

Serie

Spacial_VDM

Produttore

CASSETTA 3D 19P FISSO 17U 800X600X4