Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM14U4F
Cod. Produttore
NSYVDM14U4F
Cod. EAN
3606480174582

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 700x600x4 mm
  • Altezza: 14U
  • Materiale: Acciaio verniciato
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Montaggio: Fisso
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Robusta e durevole
  • Serie: Spacial VDM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La cassetta SLNSYVDM14U4F è una soluzione robusta e versatile per l'installazione di apparecchiature elettriche. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa cassetta presenta una finitura di verniciatura a polvere di colore grigio RAL 7035, che garantisce una protezione duratura e un aspetto elegante. Con dimensioni di 700 mm di larghezza, 600 mm di profondità e un'altezza di 14U, offre ampio spazio per il montaggio di componenti elettrici e accessori. La progettazione fissa consente un'installazione facile e sicura, mentre la sua struttura robusta assicura resistenza alle condizioni ambientali. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, la cassetta è perfetta per gestire in modo efficiente e sicuro le connessioni elettriche, contribuendo a mantenere gli ambienti di lavoro organizzati e ordinati.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

700 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Spacial VDM

Produttore

CASSETTA 3D 19P FISSO 14U 700X600X4