Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM10U4F
Cod. Produttore
NSYVDM10U4F
Cod. EAN
3606480174575

Informazioni di prodotto

Cassa Spacial S3D con rack 19" fisso 10U 500X600X400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La cassetta 3D da 10U è un elemento essenziale per l'installazione di apparecchiature elettriche in ambienti professionali e industriali. Realizzata in acciaio di alta qualità, presenta una finitura grigia RAL 7035, che non solo conferisce un aspetto elegante, ma garantisce anche resistenza e durabilità nel tempo. Le dimensioni generose di 500x600x4 mm offrono ampio spazio per il montaggio di vari dispositivi, facilitando un'organizzazione ottimale degli impianti elettrici. Questa cassetta è progettata per un'installazione fissa, assicurando stabilità e sicurezza per le apparecchiature al suo interno. La sua progettazione intelligente la rende ideale per ogni tipo di applicazione, dal settore commerciale a quello industriale, soddisfacendo le esigenze di professionisti e tecnici in cerca di soluzioni affidabili e funzionali.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

500 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Spacial VDM

Produttore

CASSETTA 3D 19P FISSO 10U 500X600X4