Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVD2M17U5
Cod. Produttore
NSYVD2M17U5
Cod. EAN
3606480174698

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 800x600x500 mm
  • Unità rack: 17U 19 pollici
  • Tipo: Rack a parete 2 corpi
  • Porta: Vetro con serratura doppia
  • Materiale: Acciaio zincato e acciaio
  • Profondità: 480 mm
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: Spacial VDM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spacial VDM - Rack a parete (2 corpi). Profondità armadio 480 mm. Cassetta compatta. Rack fisso. Per elettronica e reti. Porta in vetro. 17 unità (19 pollici). Serratura a doppia barra da 3 mm. Placca passacavi standard. Cassetta in acciaio, rack in acciaio zincato. Grigio RAL 7035. Norma IEC 62208.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

480 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

3

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Spacial VDM

Produttore

CASSETTA 3D 19P 2C 17U 800X600X500