Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVD2M17U4
Cod. Produttore
NSYVD2M17U4
Cod. EAN
3606480174643

Informazioni di prodotto

Cassa Spacial S3D 19" 2 corpi 17U 800X600X400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La cassetta SLNSYVD2M17U4 è un prodotto robusto e versatile, progettata per rispondere alle esigenze di installazione elettrica più impegnative. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una protezione affidabile per i componenti elettrici. Con dimensioni di 800x600x400 mm, questa cassetta è ideale per l'installazione di apparecchiature di distribuzione e controllo. Il suo colore grigio, RAL 7035, si integra facilmente in qualsiasi ambiente industriale o commerciale. Grazie alla sua costruzione e al design funzionale, la cassetta garantisce una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendola adatta anche per applicazioni all'aperto. La sua versatilità e robustezza la rendono una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

380 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Spacial VDM

Produttore

CASSETTA 3D 19P 2C 17U 800X600X400