Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVD2M14U5
Cod. Produttore
NSYVD2M14U5
Cod. EAN
3606480174681

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 700x600x500 mm
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Configurazione: 3D 19P 2C 14U
  • Serie: Spacial VDM
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Piastra di montaggio: Inclusa

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La cassetta SLNSYVD2M14U5 è un prodotto versatile e robusto, progettata per soddisfare le esigenze di installazione in ambienti elettrici. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre una straordinaria resistenza e durata nel tempo. Con dimensioni di 700x600x500 mm e una finitura grigia RAL 7035, questa cassetta si integra perfettamente in qualsiasi contesto, garantendo un aspetto professionale e ordinato. La sua struttura è progettata per facilitare un’installazione semplice e sicura, con una configurazione interna ottimizzata per la gestione dei cavi. Grazie al design intelligente, è possibile montare facilmente vari componenti elettrici, rendendola ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La cassetta è anche dotata di una piastra di montaggio che consente di personalizzare ulteriormente gli spazi interni, ottimizzando l'organizzazione dei dispositivi elettrici. SLNSYVD2M14U5 rappresenta una soluzione efficace per chi cerca affidabilità e funzionalità in un'unica cassetta.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

700 mm

profondità

480 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Spacial VDM

Produttore

CASSETTA 3D 19P 2C 14U 700X600X500