› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

CASSETTA 3D 19P 2C 14U 700X600X400

Cod. Rexel SLNSYVD2M14U4
Cod. Produttore NSYVD2M14U4
Cod. EAN 3606480174636

Informazioni principali

  • Dimensioni: 700x600x400 mm
  • Unità rack: 14U (19")
  • Tipo: Rack a parete 2 corpi
  • Porta: Vetro
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serratura: Doppia barra 3 mm
  • Profondità: 380 mm
  • Serie: Spacial VDM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spacial VDM - Rack a parete (2 corpi). Profondità armadio 380 mm. Cassetta compatta. Rack fisso. Per elettronica e reti. Porta in vetro. 14 unità (19 pollici). Serratura a doppia barra da 3 mm. Placca passacavi standard. Cassetta in acciaio, rack in acciaio zincato. Grigio RAL 7035. Norma IEC 62208.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

700 mm

profondità

380 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Spacial VDM

CASSETTA 3D 19P 2C 14U 700X600X400