Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVD2M10U5
Cod. Produttore
NSYVD2M10U5
Cod. EAN
3606480174674

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 500x600x500 mm
  • Unità equipaggiamento: 19 unità
  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Protezione: Robusta e resistente
  • Accesso: Facile ai cavi
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: Spacial VDM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La cassetta SLNSYVD2M10U5 è un'ottima soluzione per le installazioni elettriche professionali. Realizzata in acciaio di alta qualità con una finitura grigia RAL 7035, questa cassetta offre una resistenza eccellente e una protezione efficace per i componenti elettrici. Con dimensioni di 500x600x500 mm, è progettata per ospitare fino a 19 unità di equipaggiamento, rendendola ideale per applicazioni che richiedono spazio e organizzazione. La sua costruzione robusta garantisce una protezione ottimale contro agenti esterni, mentre il design permette un facile accesso ai cavi e alle connessioni. Perfetta per ambienti industriali e commerciali, questa cassetta è progettata per soddisfare le esigenze di installazione più rigorose, assicurando un'ottima gestione e distribuzione dell'energia elettrica.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

500 mm

profondità

480 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

con porta di visione

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

adatto per montaggio metrico

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

incasso a parete

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Spacial VDM

Produttore

CASSETTA 3D 19P 2C 10U 500X600X500