Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYOPB18U4F
Cod. Produttore
NSYOPB18U4F
Cod. EAN
3606480169809

Informazioni di prodotto

Cassetta OPB 18U fianchi apribili profondità 400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'armadio Actassi OPB da parete è realizzato in lamiera di acciaio piegato e saldato, verniciatura a polvere, finitura a grana visibile, epossipoliestere grigio chiaro 7035 RAL. L'armadio è costituito da un corpo, 2 pannelli laterali incernierati e rimovibili, montanti fissi da 19 pollici e una porta trasparente in vetro Securit con chiave n. 333. Grado di protezione contro gli oggetti IP20 e gli impatti IK08 per la porta vetrata. Rack fisso da 19 pollici che accetta fino a 3kg per unità, massimo 50kg per armadio in conformità con IEC62208. Dimensioni armadio: 915mm altezza (o 18U), 600mm larghezza e 400mm profondità.

Serie

Actassi_OPB

Produttore

CASSETTA 19 A FIANCHI APRIBILI 18