› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cassa taglia 4 Gemini IP66 per installazione elettrica robusta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0224A00
Cod. Produttore 1SL0224A00
Cod. EAN 8000126220230

Informazioni principali

  • Descrizione: CASSA-TAGLIA 4
  • Serie: Gemini - Boxes
  • Grado protezione: IP66
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Tipo: Quadri di comando isolanti
  • Dimensioni: BOX-SIZE 4

Descrizione del prodotto

La cassa di taglia 4 della serie Gemini è una soluzione robusta e versatile per l'installazione di materiali elettrici a parete. Progettata senza copertura, senza porta e senza serratura, garantisce un accesso facilitato e una gestione semplice degli impianti elettrici. La struttura è studiata per offrire affidabilità e resistenza negli ambienti industriali e civili, mantenendo un design funzionale e pratico. Questo prodotto è ideale per chi necessita di un contenitore elettrico essenziale e di alta qualità, conforme alle normative di sicurezza e agli standard di settore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BOX-SIZE 4 Gemini IP66 Insulating switchboards

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

580 mm

altezza

700 mm

profondità

260 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

230 mm

numero di file

4

profondità interna

230 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

96

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

24

grado di protezione (IP)

IP66

corrente nominale (In)

100 A

spessore materiale scatola

5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Boxes

Cassa taglia 4 Gemini IP66 per installazione elettrica robusta