› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cassa taglia 3 per componenti elettrici IP66 robusta e funzionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0223A00
Cod. Produttore 1SL0223A00
Cod. EAN 8000126220209

Informazioni principali

  • Descrizione: CASSA-TAGLIA 3
  • Serie: Gemini - Boxes
  • Protezione IP: IP66
  • Dimensioni: BOX-SIZE 3
  • Normativa CE: EN 62208:2011-10
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Anno marcatura CE: 2015

Descrizione del prodotto

La cassa di taglia 3 della serie Gemini è un contenitore per impianti elettrici da montaggio a parete, progettato per offrire un'installazione semplice e funzionale. Realizzata senza coperchio né porta, è ideale per applicazioni che richiedono un accesso diretto e rapido ai componenti interni. La struttura robusta garantisce protezione e durabilità, mentre l’assenza di serrature e coperture trasparenti la rende adatta ad ambienti dove non è necessaria una chiusura di sicurezza. La cassa è parte di un sistema modulare che facilita l’organizzazione e l’installazione di componenti elettrici, mantenendo un design essenziale e pratico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BOX-SIZE 3 Gemini IP66 Insulating switchboards

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

460 mm

altezza

700 mm

profondità

260 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

230 mm

numero di file

4

profondità interna

230 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

72

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

18

grado di protezione (IP)

IP66

corrente nominale (In)

100 A

spessore materiale scatola

5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Boxes

Cassa taglia 3 per componenti elettrici IP66 robusta e funzionale