› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassa portante con porta trasparente 1000x800x300 mm per montaggio a parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN10830VK
Cod. Produttore SRN10830VK
Cod. EAN 8015646753816

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800x300 mm
  • Porta: Trasparente
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Norme: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Norme: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: BS EN 60529 IP Code
  • Applicazione: Bassa Tensione
  • Materiale: Cassa metalllica

Descrizione del prodotto

La cassa elettrica da parete TUSRN10830VK è un armadio della serie SR2 caratterizzato da una struttura robusta e funzionale, ideale per la protezione e l’alloggiamento di componenti elettrici. Presenta una porta singola trasparente con serratura, che consente un facile controllo visivo senza necessità di apertura, garantendo al contempo sicurezza e protezione. Le dimensioni generose di 1000x800x300 mm permettono l’installazione di apparecchiature di varie dimensioni, mentre il grado di protezione IP65 assicura resistenza a polvere e getti d’acqua, rendendola adatta anche ad ambienti industriali impegnativi. L’armadio è progettato per il montaggio a parete, con un design che facilita l’installazione e la manutenzione. La combinazione di materiali di alta qualità e la conformità alle normative IEC 61439-1-2 garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Questa soluzione offre un equilibrio ottimale tra funzionalità, sicurezza e accessibilità per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with glazed door 1000x800x300mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

232 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

283,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassa portante con porta trasparente 1000x800x300 mm per montaggio a parete