› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassa portaelettrica acciaio inox 1000x800x300 mm con porta cieca

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN10830X
Cod. Produttore SRN10830X
Cod. EAN 8015646774880

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800x300 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Piastra porta cieca
  • Serie: SRX Enclosures
  • Protezione: IP secondo EN 60529
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: EN IEC 62208:2023
  • Applicazione: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

Cassa da parete in acciaio con porta singola cieca dotata di serratura, dimensioni 1000x800x300 mm. Progettata per l'installazione di quadri elettrici, garantisce protezione IP65 e conformità alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. La struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, mentre la porta cieca offre una chiusura sicura e protetta. La cassa è completa di piastra di montaggio interna, facilitando l'installazione dei componenti elettrici. Il design prevede un'apertura a 120° per un accesso agevole all'interno. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza, affidabilità e conformità alle direttive di bassa tensione europee. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure blind door plate stainless steel 1000x800x300

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

232 mm

numero di file

5

tipo di copertura

Porta

profondità interna

283,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Numero moduli DIN

36

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

180

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

SRX Enclosures

Cassa portaelettrica acciaio inox 1000x800x300 mm con porta cieca