› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cassa elettrica taglia 6 resistente IP66 per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0226A00
Cod. Produttore 1SL0226A00
Cod. EAN 8000126220292

Informazioni principali

  • Dimensione cassa: Taglia 6
  • Tipo prodotto: Box isolante
  • Grado protezione: IP66
  • Serie: Gemini - Boxes
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità RoHS: Sì
  • Marcatura CE: 2015
  • Standard: EN 62208, IEC 63000

Descrizione del prodotto

Cassa di taglia 6 della serie Gemini, progettata per il montaggio a parete. Realizzata senza copertura e senza porta, è una struttura robusta e versatile ideale per l’alloggiamento di componenti elettrici. La sua configurazione senza serratura e senza coperchio trasparente la rende adatta a installazioni dove è richiesta una protezione semplice e funzionale. Il design modulare consente un facile accesso e una rapida installazione, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BOX-SIZE 6 Gemini IP66 Insulating switchboards

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

840 mm

altezza

1005 mm

profondità

360 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

330 mm

numero di file

6

profondità interna

330 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

180

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

36

grado di protezione (IP)

IP66

corrente nominale (In)

100 A

spessore materiale scatola

5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Boxes

Cassa elettrica taglia 6 resistente IP66 per impianti industriali e civili