› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cassa elettrica taglia 2 IP66 per montaggio componenti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0222A00
Cod. Produttore 1SL0222A00
Cod. EAN 8000126220179

Informazioni principali

  • Descrizione: CASSA-TAGLIA 2
  • Serie: Gemini - Boxes
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni: BOX-SIZE 2
  • Normativa: EN 62208:2011-10
  • Normativa: EN IEC 63000:2018
  • Marcatura CE: 2015
  • Conformità: Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

La cassa elettrica di taglia 2 della serie Gemini è un contenitore da parete progettato per l'installazione di componenti elettrici. Realizzata con materiali robusti e resistenti, è priva di coperchio, porta e serratura, garantendo un accesso facilitato all'interno. La struttura è studiata per assicurare protezione e supporto ottimale agli impianti elettrici, con una configurazione semplice e funzionale. Questo prodotto è ideale per applicazioni in cui è richiesta una soluzione affidabile e versatile per il montaggio di apparecchiature elettriche, mantenendo un design essenziale e pratico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BOX-SIZE 2 Gemini IP66 Insulating switchboards

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

460 mm

altezza

550 mm

profondità

260 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

230 mm

numero di file

3

profondità interna

230 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

54

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

18

grado di protezione (IP)

IP66

corrente nominale (In)

100 A

spessore materiale scatola

5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Boxes

Cassa elettrica taglia 2 IP66 per montaggio componenti elettrici