› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cassa elettrica robusta taglia 5 per montaggio a parete IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0225A00
Cod. Produttore 1SL0225A00
Cod. EAN 8000126220261

Informazioni principali

  • Descrizione: CASSA-TAGLIA 5
  • Serie: Gemini - Boxes
  • Grado protezione: IP66
  • Normativa: EN 62208:2011-10
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU
  • Marcatura CE: 2015
  • Dimensione: BOX-SIZE 5

Descrizione del prodotto

La cassa di montaggio LC1SL0225A00 è un contenitore elettrico di taglia 5 progettato per installazione a parete. Realizzata senza copertura né porta, è caratterizzata da una struttura robusta e versatile, ideale per alloggiare componenti elettrici in modo sicuro e ordinato. La cassa è priva di serratura e di coperchio trasparente, garantendo un accesso diretto e pratico all'interno. Fa parte della serie Gemini, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore dei materiali elettrici. Questo contenitore è particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un involucro resistente e funzionale, senza elementi aggiuntivi come porte o coperture. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BOX-SIZE 5 Gemini IP66 Insulating switchboards

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

585 mm

altezza

855 mm

profondità

360 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

330 mm

numero di file

5

profondità interna

330 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

120

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

24

grado di protezione (IP)

IP66

corrente nominale (In)

100 A

spessore materiale scatola

5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Boxes

Cassa elettrica robusta taglia 5 per montaggio a parete IP66