› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassa elettrica porta trasparente 800x600x300 mm montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN8630VK
Cod. Produttore SRN8630VK
Cod. EAN 8015646753755

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600x300 mm
  • Porta: Trasparente
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Materiale: Cassa metallica
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Cassa da parete con porta singola trasparente di dimensioni 800x600x300 mm, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP65. La struttura è realizzata per l'installazione a parete e dispone di un sistema di chiusura con serratura per una maggiore sicurezza. La porta trasparente consente un facile controllo visivo dei componenti interni senza necessità di apertura, mentre il telaio robusto assicura resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, garantendo affidabilità e sicurezza per applicazioni elettriche industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with glazed door 800x600x300mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

232 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

283,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassa elettrica porta trasparente 800x600x300 mm montaggio parete