› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassa elettrica inox porta cieca 400x300x200 per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN4320X
Cod. Produttore SRN4320X
Cod. EAN 8015646774620

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x300x200 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Porta cieca con piastra
  • Serie: SRX Enclosures
  • Grado protezione: IP conforme EN 60529
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: EN IEC 62208:2023
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Cassa da parete con porta cieca singola dotata di serratura, ideale per la realizzazione di quadri elettrici conformi alle norme IEC 61439-1-2/IEC 62208 e alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE. La struttura robusta garantisce protezione IP65, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua. Le dimensioni interne di 400x300x200 mm offrono ampio spazio per l'installazione di componenti elettrici. La porta si apre fino a 120° per facilitare l'accesso e la manutenzione. La cassa è fornita con piastra di montaggio interna, senza coperchio trasparente, e la finitura è realizzata in materiale metallico resistente, adatto per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure blind door plate stainless steel 400x300x200

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

400 mm

profondità

200 mm

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

132 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

SRX Enclosures

Cassa elettrica inox porta cieca 400x300x200 per installazioni elettriche