› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassa elettrica inox porta cieca 1200x600x300 montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN12630X
Cod. Produttore SRN12630X
Cod. EAN 8015646774903

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x600x300 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Porta cieca con piastra
  • Serie: SRX Enclosures
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529

Descrizione del prodotto

Cassa da incasso a parete con porta cieca singola, dotata di serratura per una maggiore sicurezza. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua. La struttura è robusta e di dimensioni 1200x600x300 mm, con piastra interna per il montaggio di componenti elettrici. La porta si apre fino a 120° facilitando l'accesso all'interno e la manutenzione. Il design è essenziale e funzionale, ideale per la realizzazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. La cassa è realizzata in materiale metallico resistente, verniciato in colore grigio chiaro, e offre un montaggio a parete stabile e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure blind door plate stainless steel 1200x600x300

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

232 mm

numero di file

6

tipo di copertura

Porta

profondità interna

283,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

Numero moduli DIN

25

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

150

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

SRX Enclosures

Cassa elettrica inox porta cieca 1200x600x300 montaggio parete