› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassa elettrica con porta trasparente 1200x800x300 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN12830VK
Cod. Produttore SRN12830VK
Cod. EAN 8015646753854

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x800x300 mm
  • Porta: Trasparente
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Norme: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: Secondo BS EN 60529
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie per quadri
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023

Descrizione del prodotto

La cassa elettrica TUSRN12830VK è una robusta soluzione da parete ideale per la protezione e l'alloggiamento di componenti elettrici. Presenta una porta singola trasparente che consente una facile visualizzazione degli interni senza necessità di apertura, garantendo al contempo protezione e sicurezza grazie alla serratura integrata. La struttura è conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208 e alla Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza. Le dimensioni generose di 1200x800x300 mm offrono ampio spazio per l’installazione di quadri elettrici e componenti, mentre il grado di protezione IP65 garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua. Il montaggio a parete facilita l’installazione anche in ambienti industriali o civili, assicurando praticità e versatilità nell’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with glazed door 1200x800x300mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

232 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

283,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassa elettrica con porta trasparente 1200x800x300 mm