› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cassa elettrica compatta BOX-SIZE 1 per installazioni interne IP66

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0221A00
Cod. Produttore 1SL0221A00
Cod. EAN 8000126220148

Informazioni principali

  • Tipo: Cassa - Taglia 1 CASSA-TAGLIA 1
  • Serie: Gemini - Boxes
  • Grado protezione: IP66
  • Norme conformità: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Materiale: Isolante
  • Applicazione: Quadri elettrici Gemini

Descrizione del prodotto

Cassa di dimensioni compatte, progettata per il montaggio a parete, senza copertura né porta. Realizzata per garantire protezione e organizzazione degli impianti elettrici in ambienti interni, si distingue per la sua struttura solida e funzionale, ideale per installazioni che richiedono un contenitore affidabile e pratico. La cassa è priva di serratura e di coperchio trasparente, offrendo una soluzione semplice ma efficace per alloggiamenti elettrici di taglia 1. La finitura e i materiali garantiscono resistenza e durabilità nel tempo, assicurando un'installazione sicura e ordinata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BOX-SIZE 1 Gemini IP66 Insulating switchboards

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

335 mm

altezza

400 mm

profondità

210 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

180 mm

numero di file

2

profondità interna

180 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

24

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

12

grado di protezione (IP)

IP66

corrente nominale (In)

100 A

spessore materiale scatola

5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Gemini / Boxes

Cassa elettrica compatta BOX-SIZE 1 per installazioni interne IP66