Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUSRN5520X
Cod. Produttore
SRN5520X
Cod. EAN
8015646774705

Informazioni di prodotto

ENCLOS.BL.DOOR.PLATE S.STEEL 500x500x200

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Enclosure blind door plate stainless steel 500x500x200

tipo di montaggio

apparente

tipo di copertura

porta

tipo di porta

singolo

con serratura

altezza

500 mm

larghezza

500 mm

profondità

200 mm

profondità di incasso

132 mm

profondità interna

183.5 mm

spessore materiale scatola

1.2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1.2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

materiale della scatola

acciaio inossidabile

con piastra di montaggio

adatto per uso esterno

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

SRX_Enclosures

Produttore

ABB

Cassa elettrica acciaio inox 500x500x200 mm porta cieca piastra blindata