› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassa elettrica 800x600x250 porta trasparente serratura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN8625VK
Cod. Produttore SRN8625VK
Cod. EAN 8015646753731

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600x250 mm
  • Porta: Trasparente
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP Code conforme
  • Materiale: Custodia metallica
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Applicazione: Quadri elettrici

Descrizione del prodotto

La cassa elettrica TUSRN8625VK è un contenitore da parete progettato per garantire protezione e funzionalità negli impianti elettrici. Dotata di una porta singola trasparente, consente un facile controllo visivo dei componenti interni senza necessità di apertura. La porta è provvista di serratura per garantire la sicurezza e il blocco degli accessi non autorizzati. Le dimensioni generose di 800x600x250 mm offrono ampio spazio per l'installazione di apparecchiature elettriche e componenti di controllo. La struttura è realizzata con materiali resistenti e garantisce un grado di protezione IP65, assicurando impermeabilità e protezione dalla polvere, ideale per ambienti industriali o esterni. Il montaggio a parete facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre il design modulare permette l'integrazione con accessori e componenti della serie SR2. Questa cassa è conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with glazed door 800x600x250mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

182 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

233,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassa elettrica 800x600x250 porta trasparente serratura