› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassa elettrica 600x400x250 mm porta trasparente montaggio parete

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN6425VK
Cod. Produttore SRN6425VK
Cod. EAN 8015646753670

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400x250 mm
  • Porta: Trasparente
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Tipo: Cassa con porta
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

La cassa con porta trasparente modello TUSRN6425VK è una soluzione robusta e funzionale per l'installazione di quadri elettrici a parete, conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, presenta una porta singola trasparente che permette una facile ispezione visiva dell'interno senza necessità di aprire l'involucro, migliorando la praticità e la sicurezza operativa. La porta è dotata di serratura per una protezione aggiuntiva contro accessi non autorizzati. Le dimensioni di 600x400x250 mm offrono ampio spazio per l'alloggiamento di componenti elettrici, mentre il montaggio a parete consente un'installazione versatile in diversi ambienti industriali e civili. Il design è studiato per garantire una tenuta IP65, assicurando protezione contro polvere e getti d'acqua, rendendo il prodotto adatto anche per ambienti con condizioni ambientali sfavorevoli. Questa cassa è parte della serie SR2 di ABB, sinonimo di qualità e innovazione nel settore degli involucri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with glazed door 600x400x250mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

182 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

233,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassa elettrica 600x400x250 mm porta trasparente montaggio parete