› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassa elettrica 500x400x200 mm porta trasparente serratura

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN5420VK
Cod. Produttore SRN5420VK
Cod. EAN 8015646753618

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x400x200 mm
  • Porta: Trasparente
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Normativa: EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: EN IEC 62208:2023
  • Materiale: Cassa per quadri elettrici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

La cassa da parete TUSRN5420VK è un contenitore elettrico della serie SR2 progettato per l'installazione a parete, caratterizzato da una porta singola trasparente con serratura integrata, che garantisce una protezione IP65. Le dimensioni esterne sono di 500x400x200 mm, offrendo ampio spazio per il montaggio di componenti elettrici. La porta trasparente permette una facile ispezione visiva dell'interno senza necessità di apertura, mentre la serratura assicura la protezione contro accessi non autorizzati. La struttura è robusta e conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando sicurezza e affidabilità per applicazioni industriali e civili. La cassa è ideale per la realizzazione di quadri elettrici dove è richiesta una combinazione di protezione, funzionalità e controllo visivo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with glazed door 500x400x200mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

132 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

183,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassa elettrica 500x400x200 mm porta trasparente serratura