› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Cassa elettrica 1000x600x300 porta trasparente sicurezza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUSRN10630VK
Cod. Produttore SRN10630VK
Cod. EAN 8015646753793

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600x300mm
  • Porta: Trasparente
  • Serie: SR2 Enclosures
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Protezione: IP codificata secondo BS EN 60529
  • Materiale: Cassa metallica
  • Uso: Bassa tensione

Descrizione del prodotto

La cassa elettrica TUSRN10630VK è una soluzione da parete caratterizzata da una porta singola trasparente, dotata di serratura per garantire sicurezza e protezione. Le dimensioni generose di 1000x600x300 mm offrono ampio spazio per l’alloggiamento di componenti elettrici. La struttura è progettata per assicurare un montaggio semplice e affidabile, con un grado di protezione IP65 che la rende adatta all’installazione in ambienti industriali o esterni, proteggendo efficacemente da polvere e getti d’acqua. La porta trasparente permette un facile controllo visivo degli elementi interni senza dover aprire la cassa, migliorando la praticità e la sicurezza operativa. La presenza della serratura assicura che l’accesso sia riservato al personale autorizzato, prevenendo manomissioni. Il design robusto e funzionale, conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, garantisce elevati standard di qualità e sicurezza, rendendo questo prodotto ideale per l’utilizzo in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Enclosure with glazed door 1000x600x300mm (HxWxD)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1000 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

232 mm

tipo di copertura

Porta

profondità interna

283,5 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,2 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Grado di protezione (NEMA)

3R

Serie

SR2 Enclosures

Cassa elettrica 1000x600x300 porta trasparente sicurezza