Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS3CM505025
Cod. Produttore
NSYS3CM505025
Cod. EAN
3606480212901

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 500x500x250 mm
  • Materiale: Acciaio e alluminio
  • Grado protezione: IP54, IK10
  • Apertura porta: Reversibile 120°
  • Chiusura: Serratura doppia barra 3 mm
  • Finitura: Polvere epossi poliestere
  • Colore: Grigio RAL 7035/7040
  • Serie: Spacial S3CM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Involucro in acciaio con sistema di sospensione Spacial S3CM con cornice lamiera in alluminio. 500 x 500 x 250 mm Applicazione di dialogo uomo-macchina. Corpo monoblocco, senza piastra di montaggio inclusa. Inserto doppia barra 3 mm. Finitura in polvere in acciaio, in poliestere epossidico. Protezione IP 54, IK10, involucro grigio RAL 7035, lato anteriore grigio RAL 7040.

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

500 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Spacial S3CM